Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Blechschrauben Flachkopf 4,2x13mm Edelstahl A4 DIN7981C-H Kreuzschlitz PH 200Stk

Artikelnummer
Z00163144
EAN
8715492350572
Herstellernummer
55660042013
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
1,98 € 1,66 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 1,88 € 5% = 0,40 €
10 1,67 € 16% = 0,58 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163144
EAN
8715492350572
Herstellernummer
55660042013
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PH
Durchmesser4,2 Millimeter
GewindeartST
Größe Kreuzschlitz2
K305
KopfformFlachkopf
Länge13 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 7981 C
P14
SchraubenartBlechschrauben
Vierkantgröße2
dk82
k305
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Blechschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PH Flachkopf ST DIN7981C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente