Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Blechschrauben Linsensenkkopf 4,2 x 13mm Edelstahl A4 DIN7983C Kreuz PH 200 Stk

Artikelnummer
Z00163236
EAN
8715492351494
Herstellernummer
55690042013
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
4,30 € 3,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,97 € 8% = 0,96 €
10 3,51 € 18% = 1,35 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163236
EAN
8715492351494
Herstellernummer
55690042013
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PH
Durchmesser4,2 Millimeter
F14
GewindeartST
Größe Kreuzschlitz2
Größe Torx®20
K25
KopfformLinsensenkkopf
Länge13 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 7983 C
P14
SchraubenartBlechschrauben
dk81
f14
k25
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Blechschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PH Linsensenkkopf ST DIN7983C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente