Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Blechschrauben Senkkopf 4,2 x 16mm Edelstahl A4 DIN7982C Kreuzschlitz PH 200 Stk

Artikelnummer
Z00163195
EAN
8715492351081
Herstellernummer
55680042016
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
3,86 € 3,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,27 € 15% = 1,11 €
10 3,13 € 19% = 1,23 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163195
EAN
8715492351081
Herstellernummer
55680042016
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PH
Durchmesser4,2 Millimeter
GewindeartST
Größe Kreuzschlitz2
K25
KopfformSenkkopf
Länge16 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 7982 C
P14
SchraubenartBlechschrauben
Vierkantgröße2
dk81
k25
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Blechschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PH Vierkantkopf ST DIN7982C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente