Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Blechschrauben Senkkopf 4,8 x 22mm Edelstahl A4 DIN7982C Kreuzschlitz PH 200 Stk

Artikelnummer
Z00163203
EAN
8715492351166
Herstellernummer
55680048022
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
6,28 € 5,28 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 5,97 € 5% = 1,26 €
10 5,27 € 16% = 1,85 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163203
EAN
8715492351166
Herstellernummer
55680048022
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PH
Durchmesser4,8 Millimeter
GewindeartST
Größe Kreuzschlitz2
K3
KopfformSenkkopf
Länge22 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 7982 C
P16
SchraubenartBlechschrauben
Vierkantgröße2
dk95
k3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Blechschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PH Vierkantkopf ST DIN7982C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente