Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Blechschrauben Linsensenkkopf 4,8x22mm Edelstahl A4 DIN7983C-H Kreuz PH 200Stk

Artikelnummer
Z00163245
EAN
8715492351586
Herstellernummer
55690048022
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
7,29 € 6,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 6,18 € 15% = 2,10 €
10 5,93 € 19% = 2,31 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163245
EAN
8715492351586
Herstellernummer
55690048022
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PH
Durchmesser4,8 Millimeter
F15
GewindeartST
Größe Kreuzschlitz2
Größe Torx®25
K3
KopfformLinsensenkkopf
Länge22 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 7983 C
P16
SchraubenartBlechschrauben
dk95
f15
k3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Blechschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PH Linsensenkkopf ST DIN7983C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente