Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Blechschrauben Linsensenkkopf 5,5 x 19mm Edelstahl A4 DIN7983C Kreuz PH 200 Stk

Artikelnummer
Z00163249
EAN
8715492351623
Herstellernummer
55690055019
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
8,45 € 7,10 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 8,03 € 5% = 1,70 €
10 7,09 € 16% = 2,49 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163249
EAN
8715492351623
Herstellernummer
55690055019
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PH
Durchmesser5,5 Millimeter
F17
GewindeartST
Größe Kreuzschlitz3
Größe Torx®25
K34
KopfformLinsensenkkopf
Länge19 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 7983 C
P18
SchraubenartBlechschrauben
dk108
f17
k34
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Blechschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PH Linsensenkkopf ST DIN7983C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente