Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Blechschrauben Senkkopf 5,5 x 25mm Edelstahl A4 DIN7982C Kreuzschlitz PH 200 Stk

Artikelnummer
Z00163210
EAN
8715492351234
Herstellernummer
55680055025
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
8,93 € 7,50 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 8,48 € 5% = 1,80 €
10 7,50 € 16% = 2,63 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163210
EAN
8715492351234
Herstellernummer
55680055025
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PH
Durchmesser5,5 Millimeter
GewindeartST
Größe Kreuzschlitz3
K34
KopfformSenkkopf
Länge25 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 7982 C
P18
SchraubenartBlechschrauben
dk108
k34
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Blechschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PH Vierkantkopf ST DIN7982C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente