Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Blechschrauben Flachkopf 6,3x13mm Edelstahl A4 DIN7981C Kreuzschlitz PH 100Stk

Artikelnummer
Z00163168
EAN
8715492350817
Herstellernummer
55660063013
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
6,22 € 5,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 5,91 € 5% = 1,25 €
10 5,22 € 16% = 1,83 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163168
EAN
8715492350817
Herstellernummer
55660063013
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PH
Durchmesser6,3 Millimeter
GewindeartST
Größe Kreuzschlitz3
K455
KopfformFlachkopf
Länge13 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 7981 C
P18
SchraubenartBlechschrauben
dk125
k455
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Blechschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PH Flachkopf ST DIN7981C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente