Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Blechschrauben Senkkopf 6,3x45mm Edelstahl A4 DIN7982C-H Kreuzschlitz PH 100Stk

Artikelnummer
Z00163221
EAN
8715492351340
Herstellernummer
55680063045
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
10,82 € 9,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 10,00 € 8% = 2,42 €
10 8,83 € 18% = 3,40 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163221
EAN
8715492351340
Herstellernummer
55680063045
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PH
Durchmesser6,3 Millimeter
GewindeartST
Größe Kreuzschlitz3
K38
KopfformSenkkopf
Länge45 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 7982 C
P18
SchraubenartBlechschrauben
dk124
k38
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Blechschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PH Vierkantkopf ST DIN7982C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente