- 25%

Bosch Schnellbauschraube Feingewinde, S-F, 3,9 x 25 mm

Artikelnummer:  
Z00191853
EAN:  
3165140688307
Herstellernummer:  
2 608 000 550
Marke: 
Bosch
Bosch
1000 Stück pro Kasten

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 17,65 €
13,16 €

Netto 11,06 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 122 Millimeter
Abmessung Höhe 53 Millimeter
Abmessung Länge 562 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Bezeichnung S-F
Bruttogewicht 1.680 Kilogramm
Durchmesser mm 3.9 Millimeter
Gewindeform sonstige
Gewindelänge -
Kopfausführung sonstige
Mit Bohrspitze false
Mit Fräsrippen false
Nettogewicht 1.680 Kilogramm
Oberfläche sonstige
Produkttext, ZB grau Geeignet für Gipskartonplatten auf Metall (bis 0.7 mm Dicke)
SOL Date 01.08.2012
Schraubendurchmesser 3.9
Schraubenkopf PH2
Schraubenlänge 25
Schraubenlänge mm 25 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation S-F, 25 mm
Volumen 3.634 Kubikdezimeter
Werkstoff sonstige
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schnellbauschraube Feingewinde, Bezeichnung: S-F, Durchmesser: 3,9 mm, Schraubenlänge: 25 mm, Schraubenkopf: PH2, geeignet für Gipskartonplatten auf Metall (bis 0,7 mm Dicke), geeignet für Anwendungen im Trockenbau, passend zu MA 55, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1000 Stück
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 25%
Bosch Schnellbauschraube Feingewinde, S-F, 3,9 x 35 mm

1000 Stück pro Packung

UVP: 19,81 € 14,78 € Netto 12,42 € - zzgl. Versand
- 17%
Bosch Professional Magazinaufsatz MA-55
UVP: 151,13 € 125,13 € Netto 105,15 € - versandkostenfrei
- 27%
Bosch Schnellbauschraube Grobgewinde, S-G, 3,9 x 35 mm

1000 Stück pro Packung

UVP: 19,29 € 13,99 € Netto 11,76 € - zzgl. Versand
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben