Schnellbauschraube Feingewinde, S-F, 3,9 x 30 mm

Artikelnummer: Z00191854
EAN: 3165140688314
Herstellernummer: 2608000551
Bosch
Schnellbauschraube Feingewinde, S-F, 3,9 x 30 mm
UVP: 19,29 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 12,25 € VE 1000 Stück Netto 10,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellbauschraube Feingewinde, Bezeichnung: S-F, Durchmesser: 3,9 mm, Schraubenlänge: 30 mm, Schraubenkopf: PH2, geeignet für Gipskartonplatten auf Metall (bis 0,7 mm Dicke), geeignet für Anwendungen im Trockenbau, passend zu MA 55, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1000 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraubendurchmesser (mm) 3.9
Schraubenkopf PH2
Schraubenlänge (mm) 30
Oberfläche sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 3.634
Werkstoff sonstige
Abmessung Breite (mm) 122
Abmessung Höhe (mm) 53
Abmessung Länge (mm) 562
Bezeichnung S-F
Kopfausführung sonstige
Gewindeform sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen