5 Star PVC Schnellhefter/240110-9001-03 A4 gelb Inhalt 5 Stück

Artikelnummer: Z00028091
EAN: 4033874961722
Herstellernummer: 240110-9001-03
5 Star PVC Schnellhefter/240110-9001-03 A4 gelb Inhalt 5 Stück
Brutto Set-Preis 2,05 € Netto 1,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit Griffausstanzung auf dem Vorderdeckel • Vorderdeckel Hart-PVC (125 my), glasklar • Rückendeckel Hart-PVC (170 my), farbig • mit Beschriftungsstreifen • Fassungsvermögen bis zu 250 Blatt • für Format: DIN A4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe gelb
Format A4
Inhalt 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]