AVANTI AVANTI Schnellhefter mit Stripbinder/1500130 233 x 315 mm transparent PP

Artikelnummer: Z00496896
EAN: 8713739306061
Herstellernummer: 1500130
AVANTI AVANTI Schnellhefter mit Stripbinder/1500130 233 x 315 mm transparent PP
Brutto Set-Preis 1,64 € Netto 1,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit Stripbinder, dadurch kann die Seite vollständig umgeschlagen bzw. vollständig beschriftet werden • mit integrierter Abheftvorrichtung für Ordner • Fassungsvermögen: 100 Blatt • Maße: 233 x 315 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 233 x 315 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]