AVANTI® Schnellhefter mit Stripbinder/1500933 230 x 315 mm silber PP

Artikelnummer: Z00496900
EAN: 08713739310488
Herstellernummer: 1500933
AVANTI® Schnellhefter mit Stripbinder/1500933 230 x 315 mm silber PP
Inkl. Steuern: 6,38 € VE 1 Stück Netto 5,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Schnellhefter mit Stripbinder, dadurch kann die Seite vollständig umgeschlagen bzw. vollständig beschriftet werden • mit integrierter Abheftvorrichtung für Ordner • mit Einschlagklappen und einem Visitenkartenhalter • Fassungsvermögen: 100 Blatt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 230 x 315 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen