DURABLE DURABLE Schnellhefter/2680-06, blau

Artikelnummer: Z00018005
EAN: 4005546201641
Herstellernummer: 2680-06
DURABLE DURABLE Schnellhefter/2680-06, blau
Brutto Set-Preis 1,23 € Netto 1,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Vorderdeckel mit Beschriftungsfenster (Visitenkartenformat (57 x 90 mm) • transparenter Vorderdeckel und farbiger Rückendeckel aus PVC-Hartfolie • kunststoffummantelte Heftmechanik mit Endkappen • Format DIN A4+, daher auch für Prospekthüllen geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]