Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

EXACOMPTA Einhakhefter mit halbem Deckel/352604B, gelb, A4, 250g/qm

Artikelnummer
Z00026297
EAN
04010903526046
Herstellernummer
352604B
Marke
EXACOMPTA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
0,99 € 0,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00026297
EAN
04010903526046
Herstellernummer
352604B
Marke
EXACOMPTA

Technische Daten

Abheftvorrichtung vorhandenJa
Art der Heftungkaufmännische Heftung
AusführungEinhakhefter
Ausführung des Vorderdeckelshalb
Blauer EngelJa
Farbegelb
FormatDIN A4
Grammatur250 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmaleVerwendung für Papierformat: DIN A4
Max. Anzahl der Blätter200 Bl. (80 g/m²)
Maße24 x 30,5 cm (B x H) Millimeter
Organisationsaufdruck vorhandenJa
Verwendung für PapierformatDIN A4
WerkstoffRecyclingkarton
ZertifikatBlauer Engel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• mit halben Vorderdeckel • mit Metall-Einhakmechanik und Organisationsdruck • aus Manila-Karton (RC), 250 g/m² • kaufmännische Heftung • für DIN A4 Dokumente
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente