EXACOMPTA Ösenhefter grün, A4, Manila-Karton 250 g/qm

Artikelnummer: Z00026937
EAN: 4010903515255
Herstellernummer: 351525B
EXACOMPTA Ösenhefter grün, A4, Manila-Karton 250 g/qm
Brutto Set-Preis 0,31 € Netto 0,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

EXACOMPTA Ösenhefter, grün, A4, 250 g/qm (351525B)
  • Voller Vorderdeckel
  • Mit Organisationsdruck und Metalldeckleiste
  • Aus Manila-Karton, 250 g/m²
  • Für DIN A4 Dokumente

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A4
Farbe grün

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]