Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

herlitz herlitz Schnellhefter/10902476, rot, A4

Artikelnummer
Z00014820
EAN
04008110339689
Herstellernummer
10902476
Marke
herlitz
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
0,99 € 0,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00014820
EAN
04008110339689
Herstellernummer
10902476
Marke
herlitz

Technische Daten

Abheftvorrichtung vorhandenNein
Art der Heftungkaufmännische Heftung, Amtsheftung
AusführungGrammatur: 240 g/m²
Ausführung des Vorderdeckelsganz
Beweglicher Heftfalz vorhandenJa
Blauer EngelJa
Einstecktasche vorhandenNein
Farberot
Grammatur240 Gramm pro Quadratmeter
Greifausschnitt vorhandenNein
HauptmerkmaleVerwendung für Papierformat: DIN A4
Material der HeftmechanikMetall
Material der RückseiteKarton
Material der VorderseiteKarton
Maße27 x 31,8 cm (B x H) Millimeter
Mit BeschriftungsfeldJa
PEFCNein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhandenNein
Transparenter VorderdeckelNein
Verwendung für PapierformatDIN A4
WerkstoffKarton
ZertifikatBlauer Engel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kartonschnellhefter, Manilakarton 240 g/qm, intensivfarben.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente