Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

herlitz herlitz Schnellhefter/10902922, orange, A4

Artikelnummer
Z00014807
EAN
04008110340487
Herstellernummer
10902922
Marke
herlitz
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
0,99 € 0,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00014807
EAN
04008110340487
Herstellernummer
10902922
Marke
herlitz

Technische Daten

Abheftvorrichtung vorhandenNein
Art der Heftungkaufmännische Heftung
AusführungGrammatur: 355 g/m²
Beweglicher Heftfalz vorhandenNein
DokumentenechtNein
Einstecktasche vorhandenNein
Farbeorange
FormatDIN A4
Grammatur355 Gramm pro Quadratmeter
Greifausschnitt vorhandenNein
HauptmerkmaleVerwendung für Papierformat: DIN A4
Material der HeftmechanikMetall
Maße27 x 31,8 cm (B x H) Millimeter
Mit BeschriftungsfeldJa
PEFCJa
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhandenNein
Transparenter VorderdeckelNein
Verwendung für PapierformatDIN A4
WerkstoffKarton
ZertifikatPEFC
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schnellhefter für DIN A4, Colorspan 355 g/qm, kaufmännische und Behördenheftung.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente