HIDENTITY HIDENTITY® Camouflage Schnellhefter /140819-0120-07 DIN A4 VE5 PP

Artikelnummer: Z00497414
EAN: 4022755929029
Herstellernummer: 140819-0120-07
HIDENTITY HIDENTITY® Camouflage Schnellhefter /140819-0120-07 DIN A4 VE5 PP
Brutto Set-Preis 3,36 € Netto 2,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• schützen Sie Ihre Dokumente vor ungewollten Blicken • der Camouflage Print sorgt für mehr Leseschutz • ideal für vertrauliche Dokumente • für DIN A4 Dokumente • schwarzer Druck • Klemmmappe: Fassungsvermögen 30 Blatt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 120 my/170 my Vorder-/Rückseite
Format DIN A4
Inhalt 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]