JALEMA Jalema Clipmappe Secolor/3103102, blau, A4

Artikelnummer: Z00019350
EAN: 8713739001195
Herstellernummer: 3103102
JALEMA Jalema Clipmappe Secolor/3103102, blau, A4
Inkl. Steuern: 1,21 € VE 1 Stück Netto 1,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Blättern, Herausnehmen und Einfügen von Schriftgut schnell und einfach • zusätzliche Klappe nutzbar als Lesezeichen, Abdeckklappe oder Beschriftungsstreifen • Colorkraft-Karton 270 g/m², chlor- und säurefrei • Maße: 240 x 320 mm (B x H)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A4
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen