JALEMA Jalema Kombimappe Secolor/3173102, blau, Karton, A4

Artikelnummer: Z00018310
EAN: 8713739305217
Herstellernummer: 3173102
JALEMA Jalema Kombimappe Secolor/3173102, blau, Karton, A4
Inkl. Steuern: 2,14 € VE 1 Stück Netto 1,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für geheftete und lose Blattablage in einer Mappe • Einstecktasche durch Trennblatt von gehefteten Dokumenten getrennt • Klappe als Lesezeichen, Abdeckklappe oder Beschriftungsstreifen nutzbar • Colorkraft-Karton, 270 g/qm • Maße: 240 x 320 mm (B x H)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format DIN A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen