LEITZ LEITZ Schnellhefter A4/4191-00-95, schwarz, 233x310mm

Artikelnummer: Z00013095
EAN: 4002432308620
Herstellernummer: 4191-00-95
LEITZ LEITZ Schnellhefter A4/4191-00-95, schwarz, 233x310mm
Inkl. Steuern: 0,44 € VE 1 Stück Netto 0,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Schnellhefter mit transparentem Vorderdeckel • sehr reißfeste, langlebige und dokumentenechte PVC-Hartfolie • Fassungvermögen bis zu 250 Blatt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 233 x 310 mm
Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen