LEITZ Plastic-Einhängehefter 4190/4190-00-85, grau, 252x315mm

Artikelnummer: Z00023992
EAN: 4002432308484
Herstellernummer: 4190-00-85
LEITZ Plastic-Einhängehefter 4190/4190-00-85, grau, 252x315mm
Inkl. Steuern: 3,51 € VE 1 Stück Netto 2,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Lochung (8 cm) im Rückenfalz zum Einhängen in Ordner bzw. mit Hängeschiene auch als Hängehefter verwendbar • transparenter Vorderdeckel mit 2 kurzen Beschriftungsfenstern • langlebige, dokumentenechte PVC-Hartfolie • Fassungsvermögen bis zu 250 Blatt • für Format: DIN A4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 252 x 315 mm
Farbe grau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen