Schlauch-Kupplung-Set, gerade Ausf. m. Schnellverschlusskupplung NW 7,6 Schla...

Artikelnummer: Z00312781
EAN: 4047322273909
Herstellernummer: SKS 247.1610
Riegler
Schlauch-Kupplung-Set, gerade Ausf. m. Schnellverschlusskupplung NW 7,6 Schla...
Inkl. Steuern: 150,74 € VE 1 Stück Netto 126,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlauch-Kupplung-Set, gerade Ausführung mit Schnellverschlusskupplung NW 7,6 Schlauchmaß mm 16 x 11 Arbeitslänge m 10 / Kupplungen / Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung bzw. Sicherheitskupplung aus Stahl / Messing verzinkt für hohe Durchflusswerte, speziell konzipiert für alle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß. / Starke, stoßfeste und vibrationsstabile Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen. / Polyurethanschlauch / Äußerst flexibler, extrem knickfester und schmutzunempfindlicher Spiralschlauch mit hoher Reiß-, Zug- und Stoßbelastbarkeit bei langer Lebensdauer und hervorragenden Alterungsqualitäten. Er verfügt weiterhin über einen hervorragenden Abriebwiderstand und ist UV-resistent. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Arbeitslänge_m 10 / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis °C / Schlauchmaß 16 x 11 / Betriebsdruck Spiralschlauch: 10 bar / Gerader Schlauch: 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitslänge max. m 10,0
Arbeitslänge (m) 10,0
Betriebsdruck Spiralschlauch: 10 bar/Gerader Schlauch: 16 bar
Schlauchmaß 16x11
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen