Schlauch-Kupplung-Set, gerade Ausf. m. Sicherheitskupplung NW 7,6 Schlauchmaß...

Artikelnummer: Z00312783
EAN: 4047322273923
Herstellernummer: SKS 248.1210
Schlauch-Kupplung-Set, gerade Ausf. m. Sicherheitskupplung NW 7,6 Schlauchmaß...
Inkl. Steuern: 114,00 € VE 1 Stück Netto 95,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlauch-Kupplung-Set, gerade Ausführung mit Sicherheitskupplung NW 7,6 Schlauchmaß mm 12 x 8 Arbeitslänge m 10 / Kupplungen / Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung bzw. Sicherheitskupplung aus Stahl / Messing verzinkt für hohe Durchflusswerte, speziell konzipiert für alle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß. / Starke, stoßfeste und vibrationsstabile Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen. / Polyurethanschlauch / Äußerst flexibler, extrem knickfester und schmutzunempfindlicher Spiralschlauch mit hoher Reiß-, Zug- und Stoßbelastbarkeit bei langer Lebensdauer und hervorragenden Alterungsqualitäten. Er verfügt weiterhin über einen hervorragenden Abriebwiderstand und ist UV-resistent. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Arbeitslänge_m 10 / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis °C / Schlauchmaß 12 x 8 / Betriebsdruck Spiralschlauch: 10 bar / Gerader Schlauch: 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitslänge max. m 10,0
Arbeitslänge (m) 10,0
Betriebsdruck Spiralschlauch: 10 bar/Gerader Schlauch: 16 bar
Schlauchmaß 12x8
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen