Schnellverschlusskupplung NW 10LW 16mm Stahl/Messing f.

Artikelnummer: Z00325928
EAN: 4047322207454
Herstellernummer: 241.66
Schnellverschlusskupplung NW 10LW 16mm Stahl/Messing f.
Inkl. Steuern: 19,19 € VE 1 Stück Netto 16,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 10 - für höchste Durchflussleistungen mit Schlauchtülle Anschluss Tülle LW 16 Länge mm 80 / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit optimaler Durchflussleistung (etwa 3,5-mal so hoch wie bei der gängigen Standardkupplung NW 7,2) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften. / Für alle Anwendungen mit überdurchschnittlich hohem Luftverbrauch! / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anschluss Tülle LW 16 / Federn, Sprengring, Kugeln nichtrostender Stahl / Dichtungen NBR / Durchfluss 3600 l/min (bei Deltap = 0,5 bar) / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Gewindestück Messing vernickelt / Entriegelungshülse Messing vernickelt / Ventilkörper Stahl, QPQ behandelt / Ventil, Sitz Messing / Betriebsdruck 0 - 35 bar / SW 24 / Länge 80

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federn, Sprengring, Kugeln nichtrostender Stahl
Durchflussmenge (Luft) 3.600 l/min (bei p = 0,5 bar)
Ventilkörper Stahl, QPQ behandelt
Entriegelungshülse Messing vernickelt
Länge 79,7
Gewindestück Messing vernickelt
Anschluss Tülle LW 16
SW 24
Betriebsdruck 0 - 35 bar
Dichtungen NBR
Ventil, Sitz Messing
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +100 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen