Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing vern., m. push-in Anschl. Anschluss...

Artikelnummer: Z00325717
EAN: 4047322207522
Herstellernummer: 243.08/10-N
Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing vern., m. push-in Anschl. Anschluss...
Inkl. Steuern: 9,12 € VE 1 Stück Netto 7,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing vernickelt, mit push-in Anschluss Anschluss 4 mm Länge mm 35 / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall. / Ideal einsetzbar für: Medizintechnik, Dentaltechnik, Mess- und Regeltechnik, Labortechnik, Chemie, kleinere Druckluftwerkzeuge, Analysetechnik, Minipneumatik, Maschinenbau. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 165 l/min / Anschluss 4 mm / Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing vernickelt / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / Feder, Sprengring, Kugeln nichtrostender Stahl / Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer / Betriebsdruck (ohne Pulsation) / SW 10 / Länge 35

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflussmenge (Luft) 165 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer/Betriebsdruck (o.Pulsation)
Anschluss 4 mm
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +100 °C
Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing vernickelt
SW 10
Feder, Sprengring, Kugeln nichtrostender Stahl
Dichtmaterial NBR
Länge 35,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen