Schnellverschlusskupplung NW 5 G1/4 innen DIN EN ISO 228-1

Artikelnummer: Z00325764
EAN: 4047322058988
Herstellernummer: 243.21-N
Schnellverschlusskupplung NW 5 G1/4 innen DIN EN ISO 228-1
Inkl. Steuern: 5,83 € VE 1 Stück Netto 4,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vernickelt, Innengewinde Anschluss G 1/4 innen Länge mm 38 / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall. / Ideal einsetzbar für: Druckluftwerkzeuge, Pneumatik, Medizintechnik, Mess- und Regeltechnik, Labortechnik, Chemie, Analyse- und Dosiertechnik. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 560 l/min / Anschluss G 1/4 innen / Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing vernickelt / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / Feder, Sprengring, Kugeln Edelstahl / Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer / Betriebsdruck (ohne Pulsation) / SW 17 / Länge 38

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschluss G 1/4 innen
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +100 °C
Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer/Betriebsdruck (o.Pulsation)
Feder, Sprengring, Kugeln Edelstahl
Durchflussmenge (Luft) 560 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
SW 17
Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing vernickelt
Länge 38,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen