Schnellverschlusskupplung NW 5 G1/8 außen DIN EN ISO 228-1

Artikelnummer: Z00325965
EAN: 4047322058728
Herstellernummer: 243.18-B
Schnellverschlusskupplung NW 5 G1/8 außen DIN EN ISO 228-1
Inkl. Steuern: 5,51 € VE 1 Stück Netto 4,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 5, beidseitig absperrend, Messing, Außengewinde Anschluss G 1/8 außen Länge mm 37 / Sowohl die Kupplung als auch der Verschlussnippel sind mit einem Ventil ausgerüstet. / Beim Kuppeln öffnen beide Ventile und der Durchgang ist gewährleistet. / Beim Entkuppeln schließen beide Ventile und ein Entweichen des Mediums ist verhindert. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 310 l/min / Anschluss G 1/8 außen / Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / Feder, Sprengring, Kugeln nichtrostender Stahl / Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer / Betriebsdruck (ohne Pulsation) / SW 14 / Länge 37

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflussmenge (Luft) 310 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Dichtmaterial NBR
Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing
SW 14
Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer/Betriebsdruck (o.Pulsation)
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +100 °C
Anschluss G 1/8 außen
Feder, Sprengring, Kugeln nichtrostender Stahl
Länge 36,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen