Schnellverschlusskupplung NW 7,2 G1/4 innen DIN EN ISO 228-1

Artikelnummer: Z00325961
EAN: 4047322058414
Herstellernummer: 243.11-B
Schnellverschlusskupplung NW 7,2 G1/4 innen DIN EN ISO 228-1
Inkl. Steuern: 9,00 € VE 1 Stück Netto 7,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, beidseitig absperrend, Messing, Innengewinde Anschluss G 1/4 innen Länge mm 41 / Sowohl die Kupplung als auch der Verschlussnippel sind mit einem Ventil ausgerüstet. / Beim Kuppeln öffnen beide Ventile und der Durchgang ist gewährleistet. / Beim Entkuppeln schließen beide Ventile und ein Entweichen des Mediums ist verhindert. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 700 l/min / Anschluss G 1/4 innen / Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / Feder, Sprengring, Kugeln nichtrostender Stahl / Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer / Betriebsdruck (ohne Pulsation) / SW 22 / Länge 41

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Feder, Sprengring, Kugeln Edelstahl
Durchflussmenge (Luft) 700 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing
Anschluss G 1/4 innen
Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer/Betriebsdruck (o.Pulsation)
SW 22
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +100 °C
Länge 41,1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen