Schnellverschlusskupplung NW 7,2 Gehäuse Messing vernickelt Tülle LW 13mm

Artikelnummer: Z00325812
EAN: 4047322277235
Herstellernummer: 243.404-N
Schnellverschlusskupplung NW 7,2 Gehäuse Messing vernickelt Tülle LW 13mm
Inkl. Steuern: 13,57 € VE 1 Stück Netto 11,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing vernickelt, drehbar Anschluss Tülle 13 mm, drehbar Länge mm 76 / Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung für eine Vielzahl von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten! / Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert. / Bei Verwendung mit Stahlnippeln kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen verwendet werden. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 1000 l/min / Anschluss Tülle 13 mm, drehbar / Ventil Messing / Verriegelungsstifte 1.4034 / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C (243.00-N - 243.313-N) / 0 °C bis °C (243.400-N - 243.404-N) / Gehäuse, Hülse Messing vernickelt / Dichtmaterial NBR / Federn, Sprengring 1.4310 / Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer / Betriebsdruck (ohne Pulsation) / SW - / Länge 76

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer/Betriebsdruck (o.Pulsation)
Verriegelungsstifte Edelstahl 1.4034
Anschluss Tülle 13 mm, drehbar
Länge 74,0
Durchflussmenge (Luft) 1.000 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Ventil Messing blank
Dichtmaterial NBR
Mediums- und Umgebungstemperatur 0 °C bis +70 °C
Federn, Sprengring Edelstahl 1.4310
Gehäuse, Hülse Messing vernickelt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen