RIEGLER Schnellverschlusskupplungen NW 10, Stahl/Messing verz., Robustausführung, Auß...

Artikelnummer:  
Z00325930
EAN:  
4047322273619
Herstellernummer:  
410.43
Marke:  
RIEGLER

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

25,32 €

Netto 21,28 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss R 1/2 außen
Betriebsdruck max. 16 bar
Dichtmaterial NBR
Durchflussmenge (Luft) 3.900 l/min
Länge 70,8
Material Stahl/Messing verzinkt
SW 24
Temperaturbereich -20 °C bis +100 °C
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 10, Stahl / Messing verzinkt, Robustausführung, Außengewinde Anschluss R 1/2 außen Länge mm 70,8 / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit optimaler Durchflussleistung (4-fache Leistung der klassischen NW 7,2 Standardkupplung) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften. / Die stream line Ausführung besitzt eine integrierte Schlauchanschlusstülle. Die Verbindung mit dem Schlauch erfolgt durch Verquetschung über die Überwurfmutter, es werden keine Schlauchschellen benötigt. Dies gewährt eine absolut dichte Verbindung und so gut wie keinen Druckverlust. / Für alle Anwendungen mit überdurchschnittlich hohem Luftverbrauch und robusten Einsatzbedingungen! / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Stahl / Messing verzinkt / Anschluss R 1/2 außen / Temperaturbereich -20 °C bis ¿ °C / Durchfluss 3900 l/min / Dichtmaterial NBR / Betriebsdruck max. 16 bar / SW 24 / Länge 70,8
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben