• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Schnellverschlusskupplungen NW 10, Stahl/Messing verz., Robustausführung, Inn...

Artikelnummer:  
Z00325931 
EAN:  
4047322273626 
Herstellernummer:  
410.52 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

28,74 €

Netto 24,15 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss G 3/8 innen
Betriebsdruck max. 16 bar
Dichtmaterial NBR
Durchflussmenge (Luft) 3.900 l/min
Länge 62,8
Material Stahl/Messing verzinkt
SW 24
Temperaturbereich -20 °C bis +100 °C
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 10, Stahl / Messing verzinkt, Robustausführung, Innengewinde Anschluss G 3/8 innen Länge mm 63,0 / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit optimaler Durchflussleistung (4-fache Leistung der klassischen NW 7,2 Standardkupplung) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften. / Die stream line Ausführung besitzt eine integrierte Schlauchanschlusstülle. Die Verbindung mit dem Schlauch erfolgt durch Verquetschung über die Überwurfmutter, es werden keine Schlauchschellen benötigt. Dies gewährt eine absolut dichte Verbindung und so gut wie keinen Druckverlust. / Für alle Anwendungen mit überdurchschnittlich hohem Luftverbrauch und robusten Einsatzbedingungen! / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Stahl / Messing verzinkt / Anschluss G 3/8 innen / Temperaturbereich -20 °C bis ¿ °C / Durchfluss 3900 l/min / Dichtmaterial NBR / Betriebsdruck max. 16 bar / SW 24 / Länge 63,0
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben