Schnellverschlusskupplungen NW 10, Stahl/Messing verz., Robustausführung, Inn...

Artikelnummer: Z00325932
EAN: 4047322273633
Herstellernummer: 410.53
Schnellverschlusskupplungen NW 10, Stahl/Messing verz., Robustausführung, Inn...
Inkl. Steuern: 31,55 € VE 1 Stück Netto 26,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 10, Stahl / Messing verzinkt, Robustausführung, Innengewinde Anschluss G 1/2 innen Länge mm 67,8 / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit optimaler Durchflussleistung (4-fache Leistung der klassischen NW 7,2 Standardkupplung) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften. / Die stream line Ausführung besitzt eine integrierte Schlauchanschlusstülle. Die Verbindung mit dem Schlauch erfolgt durch Verquetschung über die Überwurfmutter, es werden keine Schlauchschellen benötigt. Dies gewährt eine absolut dichte Verbindung und so gut wie keinen Druckverlust. / Für alle Anwendungen mit überdurchschnittlich hohem Luftverbrauch und robusten Einsatzbedingungen! / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Stahl / Messing verzinkt / Anschluss G 1/2 innen / Temperaturbereich -20 °C bis ¿ °C / Durchfluss 3900 l/min / Dichtmaterial NBR / Betriebsdruck max. 16 bar / SW 25 / Länge 67,8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflussmenge (Luft) 3.900 l/min
Anschluss G 1/2 innen
Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck max. 16 bar
Temperaturbereich -20 °C bis +100 °C
SW 25
Material Stahl/Messing verzinkt
Länge 67,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen