RIEGLER Schnellverschlusskupplungen NW 12, Messing, Außengew. Anschl. G 3/4 außen Län...

Artikelnummer:  
Z00325828 
EAN:  
4047322060387 
Herstellernummer:  
243.61 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

26,88 €

Netto 22,59 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss G 3/4 außen
Dichtmaterial NBR
Durchflussmenge (Luft) 4.150 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Federn Edelstahl
Länge 82,0
Max. Betriebsdruck 16 bar
Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis +50 °C
Min. Betriebsdruck 1 bar
SW 30
Werkstoff Messing
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 12, Messing, Außengewinde Anschluss G 3/4 außen Länge mm 82 / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung für hohe Durchflüsse. / Mit Gummiring zum Verschleißschutz. / Werkstoff Messing / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 4150 l/min / Anschluss G 3/4 außen / Min. Betriebsdruck 1 bar / Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis °C / Max. Betriebsdruck 16 bar / Dichtmaterial NBR / Federn nichtrostender Stahl / SW 30 / Länge 82
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben