Schnellverschlusskupplungen NW 12, Messing, Innengew. Anschl. G 3/4 innen Län...

Artikelnummer: Z00325830
EAN: 4047322060400
Herstellernummer: 243.66
Schnellverschlusskupplungen NW 12, Messing, Innengew. Anschl. G 3/4 innen Län...
Inkl. Steuern: 26,88 € VE 1 Stück Netto 22,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 12, Messing, Innengewinde Anschluss G 3/4 innen Länge mm 82 / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung für hohe Durchflüsse. / Mit Gummiring zum Verschleißschutz. / Werkstoff Messing / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 4150 l/min / Anschluss G 3/4 innen / Min. Betriebsdruck 1 bar / Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis °C / Max. Betriebsdruck 16 bar / Dichtmaterial NBR / Federn nichtrostender Stahl / SW 30 / Länge 82

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflussmenge (Luft) 4.150 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Dichtmaterial NBR
Min. Betriebsdruck 1 bar
Federn Edelstahl
Anschluss G 3/4 innen
Max. Betriebsdruck 16 bar
SW 30
Werkstoff Messing
Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis +50 °C
Länge 82,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen