• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Schnellverschlusskupplungen NW 2,7, Messing blank, Innengew. Anschl. M5 innen...

Artikelnummer:  
Z00325720 
EAN:  
4047322057943 
Herstellernummer:  
243.08/3 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

5,12 €

Netto 4,30 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss M5 innen
Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer/Betriebsdruck (o.Pulsation)
Dichtmaterial NBR
Durchflussmenge (Luft) 165 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Feder, Sprengring, Kugeln nichtrostender Stahl
Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing
Länge 25,0
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +100 °C
SW 9
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 2,7, Messing , Innengewinde Anschluss M5 innen Länge mm 26 / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall. / Ideal einsetzbar für: Medizintechnik, Dentaltechnik, Mess- und Regeltechnik, kleinere Druckluftwerkzeuge, Chemie, Labortechnik, Analysetechnik, Minipneumatik, Maschinenbau. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 165 l/min / Anschluss M5 innen / Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / Feder, Sprengring, Kugeln nichtrostender Stahl / Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer / Betriebsdruck (ohne Pulsation) / SW 9 / Länge 26
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben