Schnellverschlusskupplungen NW 2,7, Messing vern., Außengew. Anschl. G 1/8 au...

Artikelnummer: Z00325719
EAN: 4047322057936
Herstellernummer: 243.08/2-N
Schnellverschlusskupplungen NW 2,7, Messing vern., Außengew. Anschl. G 1/8 au...
Inkl. Steuern: 6,53 € VE 1 Stück Netto 5,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 2,7, Messing vernickelt, Außengewinde Anschluss G 1/8 außen Länge mm 28 / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall. / Ideal einsetzbar für: Medizintechnik, Dentaltechnik, Mess- und Regeltechnik, Labortechnik, Chemie, kleinere Druckluftwerkzeuge, Analysetechnik, Minipneumatik, Maschinenbau. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 165 l/min / Anschluss G 1/8 außen / Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing vernickelt / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / Feder, Sprengring, Kugeln nichtrostender Stahl / Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer / Betriebsdruck (ohne Pulsation) / SW 11 / Länge 28

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschluss G 1/8 außen
Durchflussmenge (Luft) 165 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Dichtmaterial NBR
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +100 °C
Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer/Betriebsdruck (o.Pulsation)
SW 11
Feder, Sprengring, Kugeln nichtrostender Stahl
Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing vernickelt
Länge 28,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen