Schnellverschlusskupplungen NW 5, Edelstahl 1.4305, Außengew. Anschl. G 3/8 a...

Artikelnummer: Z00325874
EAN: 4047322059626
Herstellernummer: 243.332
Schnellverschlusskupplungen NW 5, Edelstahl 1.4305, Außengew. Anschl. G 3/8 a...
Inkl. Steuern: 70,00 € VE 1 Stück Netto 58,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Edelstahl 1.4305, Außengewinde Anschluss G 3/8 außen Länge mm 38 / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Edelstahl 1.4305 mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang. / Ideal einsetzbar für: Druckluftwerkzeuge, Pneumatik, Medizintechnik, Mess- und Regeltechnik, Labortechnik, Chemie, Analyse- und Dosiertechnik. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 560 l/min / Anschluss G 3/8 außen / Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Edelstahl 1.4305 / Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial FPM / Feder, Sprengring, Kugeln nichtrostender Stahl / Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer / Betriebsdruck (ohne Pulsation) / SW 19 / Länge 38

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Feder, Sprengring, Kugeln nichtrostender Stahl
Durchflussmenge (Luft) 560 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Edelstahl 1.4305
Anschluss G 3/8 außen
Dichtmaterial FPM
Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer/Betriebsdruck (o.Pulsation)
SW 19
Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis +200 °C
Länge 38,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen