Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing blank, Innengew. Anschl. G 1/4 inne...

Artikelnummer: Z00325763
EAN: 4047322058957
Herstellernummer: 243.21
Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing blank, Innengew. Anschl. G 1/4 inne...
Inkl. Steuern: 4,14 € VE 1 Stück Netto 3,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing , Innengewinde Anschluss G 1/4 innen Länge mm 38 / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall. / Ideal einsetzbar für: Druckluftwerkzeuge, Pneumatik, Medizintechnik, Mess- und Regeltechnik, Labortechnik, Chemie, Analyse- und Dosiertechnik. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 560 l/min / Anschluss G 1/4 innen / Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / Feder, Sprengring, Kugeln Edelstahl / Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer / Betriebsdruck (ohne Pulsation) / SW 17 / Länge 38

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 17
Feder, Sprengring, Kugeln Edelstahl
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +100 °C
Dichtmaterial NBR
Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing
Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer/Betriebsdruck (o.Pulsation)
Anschluss G 1/4 innen
Länge 38,0
Durchflussmenge (Luft) 560 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen