Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vern., Innengew. Anschl. G 1/8 inne...

Artikelnummer: Z00325762
EAN: 4047322058933
Herstellernummer: 243.20-N
Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vern., Innengew. Anschl. G 1/8 inne...
Inkl. Steuern: 5,83 € VE 1 Stück Netto 4,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vernickelt, Innengewinde Anschluss G 1/8 innen Länge mm 38 / Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall. / Ideal einsetzbar für: Druckluftwerkzeuge, Pneumatik, Medizintechnik, Mess- und Regeltechnik, Labortechnik, Chemie, Analyse- und Dosiertechnik. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 560 l/min / Anschluss G 1/8 innen / Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing vernickelt / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / Feder, Sprengring, Kugeln Edelstahl / Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer / Betriebsdruck (ohne Pulsation) / SW 14 / Länge 38

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflussmenge (Luft) 560 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
SW 14
Feder, Sprengring, Kugeln Edelstahl
Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing vernickelt
Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer/Betriebsdruck (o.Pulsation)
Dichtmaterial NBR
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +100 °C
Anschluss G 1/8 innen
Länge 38,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen