Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Edelstahl 1.4305, Außengew. Anschl. G 1/2...

Artikelnummer: Z00325856
EAN: 4047322058360
Herstellernummer: 243.103
Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Edelstahl 1.4305, Außengew. Anschl. G 1/2...
Inkl. Steuern: 68,66 € VE 1 Stück Netto 57,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Edelstahl 1.4305, Außengewinde Anschluss G 1/2 außen Länge mm 46 / Die klassische Standardkupplung in einseitig absperrender Ausführung aus Edelstahl. / Die geschlossene Verriegelungshülse verhindert das Verschmutzen der Innenteile. / Wir empfehlen die Verwendung von Edelstahlnippeln und -tüllen! / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 1000 l/min / Anschluss G 1/2 außen / Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Edelstahl 1.4305 / Verriegelungsstifte Edelstahl 1.4401 / Mediums- und Umgebungstemperatur -25 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial FKM / Federn, Sprengring Edelstahl 1.4310 / Betriebsdruck 1 - 35 bar sowie Grobvakuum / SW 24 / Länge 46

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federn, Sprengring Edelstahl 1.4310
Durchflussmenge (Luft) 1.000 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Edelstahl 1.4305
Anschluss G 1/2 außen
Dichtmaterial FKM
Betriebsdruck 1 - 35 bar sowie Grobvakuum
Verriegelungsstifte Edelstahl 1.4401
SW 24
Mediums- und Umgebungstemperatur -25 °C bis +200 °C
Länge 46,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen