Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank m. Schottgewinde u. Schlauc...

Artikelnummer: Z00325797
Herstellernummer: 243.340
Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank m. Schottgewinde u. Schlauc...
Inkl. Steuern: 11,39 € VE 1 Stück Netto 9,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing mit Schottgewinde und Schlauchtülle Schottgewinde M12x1 Anschluss Tülle LW 6 / Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung für eine Vielzahl von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten! / Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 1000 l/min / Anschluss Tülle LW 6 / Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer / Betriebsdruck (ohne Pulsation) / SW 21 / Federn, Sprengring und Verriegelungsstifte nichtrostender Stahl / Länge 60

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 60,0
SW 21
Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +100 °C
Dichtmaterial NBR
Durchflussmenge (Luft) 1.000 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer/Betriebsdruck (o.Pulsation)
Federn, Sprengring und Verriegelungsstifte Edelstahl
Anschluss Tülle LW 6
Schottgewinde M12x1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen