Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, Außengew. Anschl. G 3/8 au...

Artikelnummer: Z00325711
EAN: 4047322057394
Herstellernummer: 243.02
Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, Außengew. Anschl. G 3/8 au...
Inkl. Steuern: 4,80 € VE 1 Stück Netto 4,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing , Außengewinde Anschluss G 3/8 außen Länge mm 41 / Die ideale Lösung um die millionenfach eingesetzte und überall verbreitete Standardkupplung der Serie NW 7,2 durch den Einsatz von passenden Stecktüllen und Stecknippeln mit integrierter Rückschlagfunktion zu einem Sicherheitsbauteil aufzuwerten! / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 1000 l/min / Anschluss G 3/8 außen / Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial Perbunan / Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer / Betriebsdruck (ohne Pulsation) / SW 22 / Federn, Sprengring und Verriegelungsstifte nichtrostender Stahl / Länge 41

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflussmenge (Luft) 1.000 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Federn, Sprengring und Verriegelungsstifte Edelstahl
Anschluss G 3/8 außen
Dichtmaterial Perbunan
Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 1000 l/min
Länge 41,0
Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing
Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer/Betriebsdruck (o.Pulsation)
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +100 °C
SW 22

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen