RIEGLER Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, Außengew. Anschl. G ½ au...

Artikelnummer:  
Z00325713
EAN:  
4047322057530
Herstellernummer:  
243.03
Marke:  
RIEGLER

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

4,80 €

Netto 4,03 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss G 1/2 außen
Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer/Betriebsdruck (o.Pulsation)
Dichtmaterial Perbunan
Durchflussmenge (Luft) 1.000 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 1000 l/min
Federn, Sprengring und Verriegelungsstifte Edelstahl
Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing
Länge 44,0
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +100 °C
SW 22
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing , Außengewinde Anschluss G 1/2 außen Länge mm 44 / Die ideale Lösung um die millionenfach eingesetzte und überall verbreitete Standardkupplung der Serie NW 7,2 durch den Einsatz von passenden Stecktüllen und Stecknippeln mit integrierter Rückschlagfunktion zu einem Sicherheitsbauteil aufzuwerten! / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 1000 l/min / Anschluss G 1/2 außen / Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial Perbunan / Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer / Betriebsdruck (ohne Pulsation) / SW 22 / Federn, Sprengring und Verriegelungsstifte nichtrostender Stahl / Länge 44
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben