Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, Innengew. Anschl. G 1/2 in...

Artikelnummer: Z00325794
EAN: 4047322059527
Herstellernummer: 243.33
Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, Innengew. Anschl. G 1/2 in...
Inkl. Steuern: 5,24 € VE 1 Stück Netto 4,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing , Innengewinde Anschluss G 1/2 innen Länge mm 44 / Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung für eine Vielzahl von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten! / Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 1000 l/min / Anschluss G 1/2 innen / Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer / Betriebsdruck (ohne Pulsation) / SW 24 / Federn, Sprengring und Verriegelungsstifte nichtrostender Stahl / Länge 44

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federn, Sprengring und Verriegelungsstifte Edelstahl
Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 1000 l/min
Durchflussmenge (Luft) 1.000 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing
Anschluss G 1/2 innen
Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer/Betriebsdruck (o.Pulsation)
SW 24
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +100 °C
Länge 44,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen