Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing vern., Außengew. Anschl. G 3/8 au...

Artikelnummer: Z00325712
EAN: 4047322057462
Herstellernummer: 243.02-N
Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing vern., Außengew. Anschl. G 3/8 au...
Inkl. Steuern: 5,83 € VE 1 Stück Netto 4,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing vernickelt, Außengewinde Anschluss G 3/8 außen Länge mm 41 / Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung für eine Vielzahl von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten! / Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert. / Bei Verwendung mit Stahlnippeln kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen verwendet werden. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 1000 l/min / Anschluss G 3/8 außen / Ventil Messing / Verriegelungsstifte 1.4034 / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C (243.00-N - 243.313-N) / 0 °C bis °C (243.400-N - 243.404-N) / Gehäuse, Hülse Messing vernickelt / Dichtmaterial NBR / Federn, Sprengring 1.4310 / Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer / Betriebsdruck (ohne Pulsation) / SW 22 / Länge 41

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +100 °C
Federn, Sprengring Edelstahl 1.4310
SW 22
Durchflussmenge (Luft) 1.000 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Länge 45,0
Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer/Betriebsdruck (o.Pulsation)
Anschluss G 3/8 außen
Ventil Messing blank
Gehäuse, Hülse Messing vernickelt
Verriegelungsstifte Edelstahl 1.4034
Dichtmaterial NBR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen