Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl/Messing verz., Innengew. Anschl. G ...

Artikelnummer: Z00325840
EAN: 4047322060974
Herstellernummer: 244.71
Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl/Messing verz., Innengew. Anschl. G ...
Inkl. Steuern: 14,16 € VE 1 Stück Netto 11,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt, Innengewinde Anschluss G 1/4 innen Länge mm 60 / Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Stahl für hohe Durchflusswerte. / Speziell konzipiert für alle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß. / Starke, stoßfeste, vibrationsstabile Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen. / Die stream line Ausführung besitzt eine integrierte Schlauchanschlusstülle. Die Verbindung mit dem Schlauch erfolgt durch Verquetschung über die Überwurfmutter, es werden keine Schlauchschellen benötigt. Dies gewährt eine absolut dichte Verbindung und so gut wie keinen Druckverlust. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 2100 l/min / Anschluss G 1/4 innen / Schiebehülse Stahl gehärtet und vernickelt / Kupplungsgehäuse Stahl / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / Federn Edelstahl / Betriebsdruck max. 16 bar / SW 20 / Länge 60

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck max. 16 bar
SW 20
Länge 57,0
Schiebehülse Stahl gehärtet und vernickelt
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +100 °C
Durchflussmenge (Luft) 2.100 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Federn Edelstahl
Kupplungsgehäuse Stahl
Anschluss G 1/4 innen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen