RIEGLER Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl/Messing verz., Innengew. Anschl. G ...

Artikelnummer:  
Z00325841 
EAN:  
4047322060981 
Herstellernummer:  
244.72 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

14,16 €

Netto 11,90 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss G 3/8 innen
Betriebsdruck max. 16 bar
Dichtmaterial NBR
Durchflussmenge (Luft) 2.100 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Federn Edelstahl
Kupplungsgehäuse Stahl
Länge 60,0
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +100 °C
SW 22
Schiebehülse Stahl gehärtet und vernickelt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt, Innengewinde Anschluss G 3/8 innen Länge mm 60 / Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Stahl für hohe Durchflusswerte. / Speziell konzipiert für alle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß. / Starke, stoßfeste, vibrationsstabile Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen. / Die stream line Ausführung besitzt eine integrierte Schlauchanschlusstülle. Die Verbindung mit dem Schlauch erfolgt durch Verquetschung über die Überwurfmutter, es werden keine Schlauchschellen benötigt. Dies gewährt eine absolut dichte Verbindung und so gut wie keinen Druckverlust. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 2100 l/min / Anschluss G 3/8 innen / Schiebehülse Stahl gehärtet und vernickelt / Kupplungsgehäuse Stahl / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / Federn Edelstahl / Betriebsdruck max. 16 bar / SW 20 / Länge 60
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, 3/8 Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben